CHF 361.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 390.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 210 kN |
Statische Belastung | 340 kN |
Grenzdrehzahl | 1620 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 46 kN |
Gewicht | 2.69 kg |
B | 60 mm |
d | 80 mm |
D | 125 mm |
d1 | 97.5 mm |
D1 | 122.1 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |