INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045016-D-PP

  • ERIKS:13251209
  • Hersteller:SL045016-D-PP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 343.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 371.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
210 kN
Statische Belastung
340 kN
Grenzdrehzahl
1620 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
46 kN
Gewicht
2.567 kg
B
60 mm
d
80 mm
D
125 mm
d1
97.5 mm
D1
122.1 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig