INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045015-PP-C2

  • ERIKS:12691643
  • Hersteller:SL045015-PP-C2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
54 mm
Lagerluft
C2
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
201 kN
Statische Belastung
315 kN
Grenzdrehzahl
1740 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig