INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045014-PP-C3

  • ERIKS:11835761
  • Hersteller:001477552-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 275.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 297.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
54 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
175 kN
Statische Belastung
275 kN
Grenzdrehzahl
1850 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig