CHF 294.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 54 mm |
Lagerluft | C2 |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 175 kN |
Statische Belastung | 275 kN |
Grenzdrehzahl | 1850 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |