CHF 215.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | C5 |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 125 kN |
Statische Belastung | 201 kN |
Grenzdrehzahl | 2180 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |