Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045012-PP-C3-L091

  • ERIKS:12981559
  • Hersteller:0014775950060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig