Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045012-PP-C3

  • ERIKS:12981558
  • Hersteller:001477595-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
201 kN
Grenzdrehzahl
2180 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig