Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045011-PP-C3

  • ERIKS:11835755
  • Hersteller:001722727-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
120 kN
Statische Belastung
186 kN
Grenzdrehzahl
2340 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig