INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045010-PP-C3

  • ERIKS:11835752
  • Hersteller:16257050030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
102 kN
Statische Belastung
151 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig