Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045010-PP-2NR-C3-L091

  • ERIKS:12981555
  • Hersteller:0014095300060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig