INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045009-PP-C3

  • ERIKS:11835751
  • Hersteller:001514326-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
97 kN
Statische Belastung
139 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig