INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045009-PP

  • ERIKS:23195543
  • Hersteller:SL045009-PP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
97 kN
Statische Belastung
139 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
20.2 kN
B
40 mm
d
45 mm
D
75 mm
d1
57.5 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen

CHF 391.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 422.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026