INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045008-PP-C3

  • ERIKS:11835748
  • Hersteller:14775870030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
111 kN
Grenzdrehzahl
3150 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig