CHF 115.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 63 kN |
Statische Belastung | 88 kN |
Grenzdrehzahl | 3550 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |