CHF 104.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 34 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 50 kN |
Statische Belastung | 67 kN |
Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 9.7 kN |
Gewicht | 0.35 kg |
B | 34 mm |
d | 30 mm |
D | 30 mm |
d1 | 41 mm |
D1 | 53 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 141.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026