CHF 108.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 41.5 kN |
Statische Belastung | 51 kN |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 7 kN |
B | 30 mm |
d | 20 mm |
D | 42 mm |
d1 | 31 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 359.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 388.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026