Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL04300-D-PP-2NR

  • ERIKS:14183567
  • Hersteller:089646452-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'607.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'143.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL04..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
95 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
900 kN
Statische Belastung
2.25 kN
Grenzdrehzahl
455 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig