INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL04260-D-PP

  • ERIKS:13243252
  • Hersteller:SL04260-D-PP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'378.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'651.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL04..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
95 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
840 kN
Statische Belastung
1.99 kN
Grenzdrehzahl
520 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig