CHF 3'140.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'394.47inkl. MwSt
Verkauft pro: 44Mindestbestellmenge: 44
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL04..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C5 |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | Zweireihig |