Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL04200-D-PP-2NR-C3-GA22

  • ERIKS:14183033
  • Hersteller:085930881-5403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'399.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'593.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL04..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig