CHF 1'999.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'161.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL04..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 540 kN |
Statische Belastung | 1.21 kN |
Grenzdrehzahl | 670 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |