INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL04160-D-PP-C3

  • ERIKS:13560403
  • Hersteller:089759273-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'230.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'329.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL04..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
480 kN
Statische Belastung
970 kN
Grenzdrehzahl
830 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig