CHF 1'230.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'329.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL04..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 220 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 480 kN |
Statische Belastung | 970 kN |
Grenzdrehzahl | 830 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |