Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL04150-D-PP-RR-C5-GA22

  • ERIKS:14183030
  • Hersteller:085854808-5404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'788.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'933.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL04..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C5
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig