Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL04140-D-PP-C3

  • ERIKS:13560400
  • Hersteller:089772792-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 948.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'025.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL04..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
445 kN
Statische Belastung
840 kN
Grenzdrehzahl
960 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig