CHF 996.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'077.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL04..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C5 |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 430 kN |
Statische Belastung | 790 kN |
Grenzdrehzahl | 1020 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |