INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL04100-D-PP

  • ERIKS:13560394
  • Hersteller:089766474-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 847.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 916.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL04..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
380 kN
Statische Belastung
630 kN
Grenzdrehzahl
1260 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig