CHF 8'073.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'727.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL16 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 119 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Vierreihig |