CHF 4'071.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'401.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL12 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 78 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Vierreihig |