INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192348-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180689
  • Hersteller:054712165-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'773.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 20'294.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
155 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig