CHF 18'773.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 20'294.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1923 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 155 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.9 kN |
Statische Belastung | 3.8 kN |
Referenzdrehzahl | 500 rpm |
Grenzdrehzahl | 860 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |