INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192344-TB-BR

  • ERIKS:24027858
  • Hersteller:0547121490000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'906.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'032.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
145 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2650 kN
Statische Belastung
3450 kN
Referenzdrehzahl
520 rpm
Grenzdrehzahl
910 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig