CHF 9'843.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'640.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1923 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 138 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |