INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192340-TB-BR

  • ERIKS:24027856
  • Hersteller:0547119240000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'843.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'640.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
138 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2.47 kN
Statische Belastung
3.3 kN
Referenzdrehzahl
570 rpm
Grenzdrehzahl
1020 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig