CHF 8'482.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'169.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1923 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 132 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.22 kN |
Statische Belastung | 2.95 kN |
Referenzdrehzahl | 630 rpm |
Grenzdrehzahl | 1090 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |