INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192336-TB-BR

  • ERIKS:24027852
  • Hersteller:0547119080000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'319.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'912.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
126 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.94 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Referenzdrehzahl
670 rpm
Grenzdrehzahl
1120 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig