INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192334-TB-BR

  • ERIKS:24027850
  • Hersteller:0547110880000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'085.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'578.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
120 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.83 kN
Statische Belastung
2.38 kN
Referenzdrehzahl
730 rpm
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig