CHF 5'189.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'610.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1923 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 114 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.69 kN |
Statische Belastung | 2.17 kN |
Referenzdrehzahl | 760 rpm |
Grenzdrehzahl | 1250 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |