INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192330-TB-BR-C3

  • ERIKS:13665499
  • Hersteller:053531949-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'327.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'678.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
108 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig