CHF 4'327.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'678.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1923 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 108 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.49 kN |
Statische Belastung | 1.9 kN |
Referenzdrehzahl | 840 rpm |
Grenzdrehzahl | 1350 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |