CHF 3'509.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'793.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1923 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 102 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.41 kN |
Statische Belastung | 1.57 kN |
Referenzdrehzahl | 970 rpm |
Grenzdrehzahl | 1690 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |