CHF 3'922.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'240.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1923 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 93 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.26 kN |
Statische Belastung | 1.38 kN |
Referenzdrehzahl | 1.04 rpm |
Grenzdrehzahl | 1810 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |