CHF 2'197.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'375.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1923 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 86 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.13 kN |
Statische Belastung | 1.23 kN |
Referenzdrehzahl | 1.12 rpm |
Grenzdrehzahl | 1940 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |