INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192324-TB-BR-XL-C3

  • ERIKS:12329642
  • Hersteller:057243190-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'197.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'375.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
86 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig