Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192322-TB-XL-BR-C3

  • ERIKS:12685794
  • Hersteller:SL192322-TB-XL-BR-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'880.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'032.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig