CHF 1'880.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'032.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1923 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 950 kN |
Statische Belastung | 970 kN |
Referenzdrehzahl | 1.27 rpm |
Grenzdrehzahl | 2090 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |