INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192320-TB-XL-BR-C3

  • ERIKS:12358577
  • Hersteller:057242984-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'464.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'582.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
73 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig