INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192320-TB-XL-BR

  • ERIKS:24027839
  • Hersteller:0572429840000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'464.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'582.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
73 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
790 kN
Statische Belastung
850 kN
Referenzdrehzahl
1.49 rpm
Grenzdrehzahl
2420 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig