INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192319-TB-XL

  • ERIKS:24027838
  • Hersteller:0572429410000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'123.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'214.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
650 kN
Statische Belastung
710 kN
Referenzdrehzahl
1.62 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig